Rillenkugellager FAG 6306-2Z-L207-C4, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager 63..-2Z
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6306-2Z-L207-C4
Rubix:2028710
Hersteller:0388983810040




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6306-2Z-L207-C4 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 363 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63..-2z |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen