Rillenkugellager FAG 61834-MB-C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 170 mm
Rillenkugellager 618..-MB
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:61834-MB-HLP-C3
FAG:61834-MB-C3
Rubix:2127057
Hersteller:0384761850030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 61834-MB-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
632,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
752,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage