Rillenkugellager SLF 6312.2RSR, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6312.2RSR
Rubix:10756





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-2RS Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lippendichtung auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lippendichtung auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
848,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.010,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage