Rillenkugellager Timken 62201-2RS-C3, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:62201-2RS-C3
Rubix:844992
EAN:0053893724133
62201-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62201-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
9,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an