Rillenkugellager NSK 6228M, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6228M
Rubix:727383
Hersteller:6228M N
EAN:00029176692826
6228 M (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6228 M (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7450 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6228..
Käfigmessing
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821090
665,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
791,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an