DIN508-12-M8-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10
Muttern für T-Nuten, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 508-12-M8-10
Rubix:1415286
Hersteller:GN 508-12-M8-10
EAN:4045525883949




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN508-12-M8-10 Mutter für T-Nute, Stahl brüniert 10
Das amtliche Normblatt von Muttern für T-Nuten DIN 508 sieht noch die Größen 36, 42, 48 und 54 vor, dagegen fehlen die Größen 16, 20, und 24. Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Breite | 22 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8