RF12B-2 LAMBDA (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki (Rolle á 5m)

RF12B-2 Lambda (3/4"), mit geraden Laschen, Laschenhöhe H = 16.1 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF12B-LAMBDA-2-RP
Rubix:3463225
Hersteller:4111122000
EAN:8718472172980
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Kette12b-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF12B-2 LAMBDA (5M) Rollenkette-Zweifach Tsubaki (Rolle á 5m)


Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12400 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Kette12b-2
Kettenlänge5000 mm
Werkstoffstahl
Gewicht12,4 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.379,81 exkl. MwSt.
/ Rolle
1.641,97 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage