9851986005 Reinigungsscheibe ROLOC 76,2mm A med 3M

Reinigungsscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:82436005, 9851986005
Rubix:1093872
Hersteller:9851986005
9851986005 Reinigungsscheibe ROLOC 76,2mm A med 3M

Technische Zusammenfassung

Körnungmittel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9851986005 Reinigungsscheibe ROLOC 76,2mm A med 3M


Reinigungsscheibe ROLOC 76,2mm A medium 3M
Reinigungsscheibe ROLOCâ„¢ Scotch-Briteâ„¢ BF-DR Ausführung: Nylon-Faservlies mit harzgebundenem Silicium-Carbid. Durch das widerstandsfähige Vlies werden hohe Standzeiten und Kantenstabilität erreicht und die Gefahr des Unterschleifens oder der Beschädigung minimiert. Die Grobfaservlieskonstruktion sorgt für hohe Standzeiten auch bei Grobreinigungsanwendungen. Anwendung: Ideal zum Entfernen von Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten, Anlauffarben, Farben auf Blechteilen sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten. Reinigen und Entgraten mit einem perfekten Finish in einem Arbeitsgang.

Technische Informationen


Attribute
Körnungmittel
Zolltarifcode68053000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

brand logo
  • 3m:64206
  • rubix:3478178
  • hersteller:7000046261
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
369,00 € exkl. MwSt./ 100 Stück
Zum Nachfolger Produktseite