Regenbekleidung mit hoher Sichtbarkeit GISS 854137, Größe: M | Farbe: Orange | Hauptmaterial: Polyester

Regenbekleidungsset g-rain'r

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:854137
Rubix:3237922
Hersteller:854137
EAN:3660338099830
854137 G-RAINR FLUOR M ORANGE-BLAU Wetterbekleidung PU Beschichtung atmungsaktiv Warnschutz Set
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbeorange
Größem
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854137 G-RAINR FLUOR M ORANGE-BLAU Wetterbekleidung PU Beschichtung atmungsaktiv Warnschutz Set


Das hochsichtbare Regen-Set G RAIN'R der Marke GISS wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz bei widrigen Wetterbedingungen zu bieten und gleichzeitig maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten. Es richtet sich an Fachkräfte, die im Freien unter schwierigen Witterungsverhältnissen arbeiten und eine Schutzkleidung benötigen, die wasserdicht, atmungsaktiv und sicherheitszertifiziert ist.

Eigenschaften:
Dieses Regenbekleidungs-Set überzeugt durch seine robuste Konstruktion aus Oxford-Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, die für eine hohe Strapazierfähigkeit, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität sorgt. Die Jacke verfügt über eine integrierte, per Kordelzug verstellbare Kapuze, die sich im Kragen verstauen lässt, sowie über einen Reißverschluss mit Druckknopfleiste, der das Eindringen von Wasser zuverlässig verhindert. Reflektierende Streifen sind strategisch an Rumpf, Armen und Beinen platziert und erhöhen so die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die dazugehörige Hose ist mit einem elastischen Bund und Seitenschlitzen für ein schnelles An- und Ausziehen ausgestattet. Durch den weiten Schnitt kann sie problemlos über anderer Arbeitskleidung getragen werden.

Spezifikationen:
• Außenmaterial: 100 % Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung
• Integrierte, per Kordelzug verstellbare Kapuze im Kragen
• Zentraler Reißverschluss mit Windschutzleiste und Druckknöpfen
• Horizontal und vertikal angebrachte retroreflektierende Streifen
• Raglanärmel mit elastischen Bündchen
• Hose mit elastischem Bund
• Seitliche Öffnungen für einfaches An- und Ausziehen
• Verschweißte Nähte für maximale Wasserdichtigkeit

Normen:
• EN ISO 20471 + A1: Norm für hochsichtbare Warnschutzkleidung - Dieses Set ist als Klasse 3 zertifiziert und sorgt damit auch auf große Distanz und bei schwachem Licht für optimale Sichtbarkeit.
• EN 343 + A1: Norm für Wetterschutzkleidung - Sie bewertet die Wasserdurchlässigkeit und Atmungsaktivität des Materials und garantiert zuverlässigen Schutz bei Regen.

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfangreiches Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, damit Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden gemäß strenger europäischer Normen entwickelt und zertifiziert.

Stärken

• Hohe Sichtbarkeit unter allen Bedingungen
• Hervorragender Schutz vor Regen und Wind
• Integrierte, verstellbare und dezente Kapuze
• Strategisch platzierte retroreflektierende Streifen
• Atmungsaktives Gewebe reduziert Kondensbildung im Inneren
• Verschweißte Nähte für maximale Wasserdichtigkeit
• Hose lässt sich problemlos über anderer Kleidung tragen

Anwendungen

Dieses hochsichtbare Regenbekleidungs-Set eignet sich besonders für die Bereiche Bau, Tief- und Straßenbau, Transport, Logistik, Instandhaltung sowie öffentliche Dienste und ist ideal für alle Fachkräfte, die bei Regen im Freien arbeiten. Es kann bei Einsätzen im Straßenverkehr, in Häfen, auf Baustellen oder bei Reinigungsarbeiten unter nassen Wetterbedingungen getragen werden.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeorange
Größem
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Klasse EN204713
Werkstoffoxford-gewebe 100 % polyester beschichtet mit polyurethan
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
532,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe

Wählen Sie Varianten (11)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an