3210032540 Regalleiter alu 16 Stufen einhängbar
Regalleiter alu 16 Stufen einhängbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900015399
Rubix:1010468
EAN:4031405413160
Produktdetails : 3210032540 Regalleiter alu 16 Stufen einhängbar
- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
- Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



