ISO14581 M2.5X4 T8 A4 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX2,5X4EFA4-50
Rubix:548236
Hersteller:14581425 4
EAN:4043377118264
ISO14581 M2.5X4 T8 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M2.5X4 T8 A4 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 2,5X4 TX8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößet8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

4 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch