ISO14581 M10X20 T50 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX10X20EFA2-50
Rubix:563118
Hersteller:14581210 20
EAN:4043377342447


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14581 |
Produktdetails : ISO14581 M10X20 T50 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 10X20 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,41 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm