MS251L3814 Reduziernippel lang, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Messing
Reduziernippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS251L3814
Rubix:1634287
Hersteller:134685
EAN:4047322490221


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing cw614n |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MS251L3814 Reduziernippel lang, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Messing
Reduziernippel, lange Ausführung, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing cw614n |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | reduziernippel lang |
| Anschluss 2 | g 1/4 i. |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std