MSN251K3814 Reduziernippel kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, MS vern.
Reduziernippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN251K3814
Rubix:1634138
Hersteller:134712
EAN:4047322489584


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MSN251K3814 Reduziernippel kurz, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, MS vern.
Reduziernippel, kurze Ausführung, G 3/8 a., G 1/4 i., SW 19, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Anschluss 1 | g 3/8 a. |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | zylindrisch |
| Anschluss 2 | g 1/4 i. |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std