C00221210 Reduzier-Stecknippel 12 - 10 Pneufit C

Reduzier-Stecknippel 12 - 10 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C00221210
Rubix:123212
Hersteller:C00221210
C00221210 Reduzier-Stecknippel 12 - 10 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt (verbundwerkstoff); gewinde/metallteile: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; sicherungsring: edelstahl; dichtungen (o-ringe/u-ring): nbr (silikonfrei)
Anschluss 1ø 12 mm (tube)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C00221210 Reduzier-Stecknippel 12 - 10 Pneufit C


Reduzier-Stecknippel 12 - 10 Pneufit C
Reduzier-Stecknippel 12 - 10 Pneufit C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt (verbundwerkstoff); gewinde/metallteile: vernickeltes messing; entriegelungsring: pom; sicherungsring: edelstahl; dichtungen (o-ringe/u-ring): nbr (silikonfrei)
Anschluss 1ø 12 mm (tube)
Profilgerade
Anschluss 2ø 10 mm (tube)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.