RE 480 G (REX) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord

RE 480 G (REX) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rexnord:RE 480 G
Rubix:856908
RE 480 G (REX) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord
Technische Zusammenfassung
Ketteroller chain
Kettenteilung19,05 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RE 480 G (REX) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord


Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord, RE 480 G (REX)
Verbindungsglied mit Feder 11(E) Rexnord

Technische Informationen


Attribute
Ketteroller chain
Kettenteilung19,05 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Rollendurchmesser12,07 mm
Typrollenkette
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std