RB 26 S 898101 Steckschlüsselsatz-Garnitur 1/4'' 26-Teilig

RB 26 S - 1/4" SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ MIT BITS - 26-TEILIG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:898101
Rubix:3506287
Hersteller:898101
EAN:3660338514418
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente26
Antriebsvierkant1/4 ''

Dokumente

Produktdetails : RB 26 S 898101 Steckschlüsselsatz-Garnitur 1/4'' 26-Teilig


Der Roebuck RB 26 S Steckschlüsselsatz mit Sechskant-Stecknüssen und Bits wurde speziell für Profis in der industriellen Wartung und Mechanik entwickelt. Dieses Set überzeugt durch seine Robustheit, hohe Funktionalität und lebenslange Garantie. Dank der flachen Umschaltknarre eignet es sich ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Dieses 1/4"-Steckschlüssel-Set bietet eine einfache Werkzeugerkennung dank der Übersichtsgrafik auf dem Kofferdeckel und der zweifarbigen Schaumeinlage, mit der fehlende Werkzeuge sofort erkannt werden können.
Die hochwertige Konstruktion mit einem widerstandsfähigen Bi-Material-Koffer und einem Metallverschluss garantiert eine lange Lebensdauer und Schutz vor Stößen. Die vorgeformten Einlagen ermöglichen eine strukturierte Aufbewahrung, während ein integrierter Stabilisator eine vertikale Lagerung des Koffers erleichtert.
Die flache 72-Zahn-Umschaltknarre ist ideal für Arbeiten in engen Räumen. Die Chrom-Vanadium-Stecknüsse bieten dank ihrer gerändelten Oberfläche eine optimale Griffigkeit, während die ergonomischen Griffe auch bei längeren Einsätzen hohen Komfort gewährleisten.
Das Set ist durch die lebenslange Roebuck-Garantie abgesichert – defekte oder beschädigte Werkzeuge werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 26
• Kofferabmessungen: 300 × 195 × 65 mm
• Vierkantantrieb: 1/4"
• Inhalt:
o 11 Sechskant-Stecknüsse: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
o 1 Kardangelenk
o 2 Verlängerungen: 50 mm und 100 mm
o 1 Gleitgriff
o 1 Bit-Adapter 1/4"
o 8 Bits:
 Kreuzschlitz (PH): 1, 2
 Schlitz: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6.5 mm
o 1 Schraubendrehergriff
o 1 Umschaltknarre 1/4" mit 72 Zähnen
• Material:
o Stecknüsse: Chrom-Vanadium-Stahl
o Bits: S2-Stahl
o Koffer: Bi-Material-Konstruktion

Normen:
Alle Werkzeuge im RB 26 S Steckschlüsselsatz unterliegen strengen Tests und erfüllen die höchsten industriellen Standards. Sie entsprechen den europäischen Sicherheits- und Qualitätsnormen, um maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Markeninformationen:
Mit über 190 Jahren Erfahrung ist Roebuck eine angesehene Marke für hochwertige Profi-Werkzeuge. Das Unternehmen bietet ein breites Produktsortiment und richtet sich speziell an Fachkräfte in der Wartung und Instandhaltung. Die Marke ist in verschiedenen Branchen wie Automobil, Pharma und Lebensmittelindustrie vertreten und zählt mehr als 26.000 Kunden in Europa. Roebuck steht für Innovation, Qualität und Langlebigkeit und übertrifft regelmäßig die gängigen Normanforderungen.

Stärken

• Robustheit: Langlebiger Bi-Material-Koffer mit Metallverschluss für hohe Widerstandsfähigkeit
• Hohe Funktionalität: Optimale Organisation durch zweifarbige Schaumeinlage und Kofferbeschriftung
• Platzsparende Lagerung: Vertikale Aufbewahrung durch integrierten Stabilisator
• Präzises Arbeiten: 72-Zahn-Knarre für Arbeiten in engen Bereichen
• Hoher Komfort: Ergonomische Griffe für ermüdungsfreies Arbeiten
• Professionelle Qualität: Lebenslange Garantie für langfristige Sicherheit

Anwendungen

Der RB 26 S Steckschlüsselsatz ist ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten in verschiedenen Bereichen:
• Automobiltechnik: Perfekt für Arbeiten an Fahrzeugen und Motorrädern
• Industrielle Wartung: Effiziente Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen
• Bauwesen: Geeignet für Montagearbeiten und technische Installationen
• Einsätze in engen Räumen: Die flache Knarre erleichtert Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen

Dieses hochwertige und vielseitige Steckschlüssel-Set ist die perfekte Wahl für Profis, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit und präzises Arbeiten legen.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente26
Antriebsvierkant1/4 ''
62,95 exkl. MwSt.
/ Stück
74,91 inkl. MwSt.