Steckschlüsselkasten Gedore 32 FMZ, Antriebsvierkant: 3/4 '' | Anzahl Elemente: 16
Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll 16-tlg 6-kant 22-60 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:32 FMZ
Rubix:1243435
Hersteller:6280930
EAN:4010886628096

Produktdetails : 32 FMZ Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll 16-tlg 6-kant 22-60 mm
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 555 x 230 x 80 mm
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15580 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 16 |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
700,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage