GN612-6-M16-AK Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Stahl
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-6-M16-AK
Rubix:644522
Hersteller:GN 612-6-M16-AK
EAN:4045525591356





Produktdetails : GN612-6-M16-AK Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Stahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
