GN712.1-8-M16X1.5-SK Kurven-Rastriegel mit Sicherheits-Rastsperre, mit Konterm.
Kurven-Rastriegel, Raststift eingezogen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 712.1-8-M16X1,5-SK
Rubix:360082
Hersteller:GN 712.1-8-M16X1,5-SK
EAN:4045525496699



Produktdetails : GN712.1-8-M16X1.5-SK Kurven-Rastriegel mit Sicherheits-Rastsperre, mit Konterm.
Kurven-Rastriegel GN 712.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° im Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve ausgefahren. Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in ausgefahrener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S). Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes, der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gedrückt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | sk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
