GN612-12-M20-AK-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-12-M20-AK-NI
Rubix:644475
Hersteller:GN 612-12-M20-AK-NI
EAN:4045525591974






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | ak |
Produktdetails : GN612-12-M20-AK-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen