GN416-8-38-R1 Federriegel mit Anschraubflansch, Zink-Druckguss
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 416-8-38-R1
Rubix:1129620
Hersteller:GN 416-8-38-R1
EAN:4045525907843




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss (führung, kunststoffbeschichtet ral 9005, strukturmatt), raststift stahl (verzinkt, blau passiviert), riegel kunststoff-thermoplast (polyamid pa), druckfeder edelstahl 1.4310 |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | r |
Produktdetails : GN416-8-38-R1 Federriegel mit Anschraubflansch, Zink-Druckguss
Federriegel mit Anschraubflansch
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss (führung, kunststoffbeschichtet ral 9005, strukturmatt), raststift stahl (verzinkt, blau passiviert), riegel kunststoff-thermoplast (polyamid pa), druckfeder edelstahl 1.4310 |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | r |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Werkstoff
zink-druckguss (führung, kunststoffbeschichtet ral 9005, strukturmatt), raststift stahl (verzinkt, blau passiviert), riegel kunststoff-thermoplast (polyamid pa), druckfeder edelstahl 1.4310