GN822.1-4-C-NI Miniraster mit Rastfunktion Edelstahl
Miniraster, Rastmechanik offen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 822.1-4-C-NI
Rubix:645250
Hersteller:GN 822.1-4-C-NI
EAN:4045525643086






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
| Form | c |
Produktdetails : GN822.1-4-C-NI Miniraster mit Rastfunktion Edelstahl
Miniraster GN 822.1 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen. Die Form C mit Rastsperre wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wir der Knopf in dieser Position gehalten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 4 mm |
| Form | c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen