GN612.9-6-10-16-SW Rastriegel mit Anschraubflansch, Zink-Druckguss
Rastriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.9-6-10-16-SW
Rubix:951063
Hersteller:GN 612.9-6-10-16-SW
EAN:4045525859968




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | sw |
Produktdetails : GN612.9-6-10-16-SW Rastriegel mit Anschraubflansch, Zink-Druckguss
Rastriegel GN 612.9 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | sw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen