GN612-12-M20-A-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-12-M20-A-NI
Rubix:644473
Hersteller:GN 612-12-M20-A-NI
EAN:4045525591967






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
Produktdetails : GN612-12-M20-A-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen