Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 612-5-M12-A-NI, Werkstoff: Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-5-M12-A-NI
Rubix:644497
Hersteller:GN 612-5-M12-A-NI
EAN:4045525592537






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | a |
Produktdetails : GN612-5-M12-A-NI Rastriegel ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter, Stahl
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen