GN612.8-8-M16X1.5-AK Rastriegel, mit Kontermutter, Zink-Druckguss
Rastriegel, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612.8-8-M16X1,5-AK
Rubix:746044
Hersteller:GN 612.8-8-M16X1,5-AK
EAN:4045525722095




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
Produktdetails : GN612.8-8-M16X1.5-AK Rastriegel, mit Kontermutter, Zink-Druckguss
Rastriegel GN 612.8 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren. Bei diesen Rastriegeln mit Führung aus Zink-Druckguss handelt es sich um eine sehr preisgünstige Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss/stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen