GN612-12-M20-B Rastriegel mit Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Stahl
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-12-M20-B
Rubix:644476
Hersteller:GN 612-12-M20-B
EAN:4045525591288





Produktdetails : GN612-12-M20-B Rastriegel mit Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Stahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
