Griff Kipp K0140.06X10, Länge: 10 mm
Rändelschraube hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0140.06X10
Rubix:123289
EAN:4059245036875



Dokumente
Produktdetails : K0140.06X10 Rändelschraube, DIN464, Automaten Stahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06090-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Hohe Rändelschraube aus Stahl und Nirosta DIN 464
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen