Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-40-M8-16
Rubix:1865672
Hersteller:5335-40-M8-16
EAN:4045525066663



Produktdetails : GN5335-40-M8-16 Sterngriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Sternknöpfe mit Gewindestift GN 5335 sind eine Sonderentwicklung für die Maschinenindustrie der Lebensmittelverarbeitung. Die glatten und geschlossenen Flächen sowie die großen Eckradien entsprechen den Anforderungen der Hygienestandards.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
