GN5337.4-25-M5 Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriff mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-25-M5
Rubix:793870
Hersteller:5337.4-25-M5



Produktdetails : GN5337.4-25-M5 Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.4 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen. Der verwendete Kunststoff, die matte, etwas raue Oberfläche, aber auch die großen Radien machen diese Sterngriffe sehr "griffsympathisch". Darüberhinaus haben sie an der Unterseite keine Ausnehmung, sodass sie, in Verbindung mit der Edelstahl-Buchse den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung entgegenkommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
