K1060.1100052 Bügelgriff, Form:A, Polyamid

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.1100052
Rubix:1937106
EAN:4059245220786
K1060.1100052 Bügelgriff, A Thermopl, Schw. RAL7021,:Edelst., A=100,D=M05

Technische Zusammenfassung

Länge122 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1060.1100052 Bügelgriff, Form:A, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.

Technische Informationen


Attribute
Länge122 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
4,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung