GN825.2-90-SW Schalen Klappgriff

Klappgriffe mit Einbautablett

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 825.2-90-SW
Rubix:988166
Hersteller:GN 825.2-90-SW
EAN:4045525956216
GN825.2-90-SW Schalen Klappgriff

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN825.2-90-SW Schalen Klappgriff


Die Klappgriffe mit Einbautablett GN 825.2 werden verwendet, wenn der Griff eingeklappt um maximal 3 mm vorstehen soll. Nach der Freigabe des Griffs kehrt dieser durch eine Rückholfeder in seine Ausgangsposition zurück. Der Wert für die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist ein ungefährer Wert, der bei Überschreitung zum Bruch des Kunststoffs führen kann. Der Wert wurde bei Tests bei Raumtemperatur ermittelt.
Schalen Klappgriff

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Zolltarifcode83024900
14,69 exkl. MwSt.
/ Stück
17,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen