Griff Kipp K0261.51067X10, Länge: 10 mm
Rändelrad mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0261.51067X10
Rubix:327689
EAN:4059245064830



Dokumente
Produktdetails : K0261.51067X10 Rändelrad, GR.1, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast schwarzgrau. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.Ausführung: Gewindebolzen blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 18 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage