K0239.10011 Schalengriff, klappbar, steckbar, Form:A, Alu
Schalengriffe klappbar, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0239.10011
Rubix:331695
EAN:4059245129782



Dokumente
Produktdetails : K0239.10011 Schalengriff, klappbar, steckbar, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffschale und Klappgriff aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form A Befestigung durch Gummiprofil.Ausführung: Griffschale und Klappgriff glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis: Profil-Klappgriffe Form A können ohne Schraubbefestigung für Blechstärken von 1-2,5 mm durch 2 Weichplastik-Profile montiert werden. Zwei Kreuznuten für M4-Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Profil-Klappgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 285 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage