Griff Elesa+Ganter GN 565.4-26-192-A-BL, Länge: 192 mm
Bogengriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.4-26-192-A-BL
Rubix:357204
Hersteller:GN 565.4-26-192-A-BL
EAN:4045525296107





Produktdetails : GN565.4-26-192-A-BL Bogengriff, Montage von der Rückseite, Aluminium
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Länge | 192 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
