GN3663-34-M4-1 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-34-M4-1
Rubix:1862868
Hersteller:3663-34-M4-1
EAN:4045525093522
GN3663-34-M4-1 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-34-M4-1 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzende Knöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das drehmomentabhängige mechanische System des gerändelten Knaufs ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen sorgt dies dafür, dass das höchstzulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Hingegen wird das zum Lösen erforderliche Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge37,5 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
39,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen