GN530.5-30-M8 Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 530.5-30-M8
Rubix:1865665
Hersteller:530.5-30-M8
EAN:4045525098510



Produktdetails : GN530.5-30-M8 Rändelmutter mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmuttern GN 530.5 ist so hoch, dass sie höchsten Anforderungen gerecht wird. Die Gratbildung ist nicht sichtbar. Das Duroplast-Material ist sehr beständig gegenüber Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
