K0179.1414X100 Griffstange, Form:C, Edelstahl

Griffstangen, Form C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0179.1414X100
Rubix:328329
EAN:4059245072477
K0179.1414X100 Griffstange Form C Niro

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0179.1414X100 Griffstange, Form:C, Edelstahl


Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,03 exkl. MwSt.
/ Stück
11,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung