GN425-12-125-CR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-12-125-CR
Rubix:1864413
Hersteller:GN 425-12-125-CR
EAN:4045525095595
GN425-12-125-CR Bügelgriff, Verchromt

Technische Zusammenfassung

Länge125 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-12-125-CR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Schrank "U"-Griffe GN 425.6 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung, selbst bei großen Öffnungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Die verchromte Ausführung ist nur bedingt für den Außeneinsatz geeignet. Der Edelstahl-Ausführung sollte der Vorzug gegeben werden. Das Fertigungsverfahren (Biegen) erlaubt die Herstellung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Länge125 mm
Material/VerarbeitungStahl
Zolltarifcode83024900
7,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen