Referenzen
Elesa+Ganter:GN 530-15-M5
Rubix:1865667
Hersteller:530-15-M5
EAN:4045525084537



Produktdetails : GN530-15-M5 Rändelmutter, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmuttern GN 530.5 ist so hoch, dass sie selbst höchsten Anforderungen genügt. Die Gratstelle ist nicht sichtbar. Das Duroplastmaterial ist sehr beständig gegen Chemikalien.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 11 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
