Referenzen
Elesa+Ganter:GN 203-12-M4
Rubix:794078
Hersteller:GN 203-12-M4
EAN:4045525794580



Produktdetails : GN203-12-M4 Konusgriff, fest, Kunststoff
Konusgriffe GN 203 eignen sich für Anwendungsfälle mit geringer Beanspruchung. Für anspruchsvollere Anwendungen sind Zylindergriffe GN 539 vorzuziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
