DIN467-M5-NI Rändelmutter, flache Form, Edelstahl
Rändelmutter Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 467-M5-NI
Rubix:91767
Hersteller:DIN 467-M5-NI
EAN:4045525255081




Produktdetails : DIN467-M5-NI Rändelmutter, flache Form, Edelstahl
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 und M2,5 vor, dagegen fehlt die Größe M12.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
