GN420-M8-NI Rändelhohlmutter, Gewindebuchse Edelstahl
Rändelhohlmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 420-M8-NI
Rubix:91658
Hersteller:GN 420-M8-NI
EAN:4045525241268




Produktdetails : GN420-M8-NI Rändelhohlmutter, Gewindebuchse Edelstahl
Rändelhohlmuttern mit Edelstahl-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
