GN425-AL-10-88-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-88-SR
Rubix:1864457
Hersteller:GN 425-AL-10-88-SR
EAN:4045525826687



Produktdetails : GN425-AL-10-88-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-"U"-Griffe für Schränke GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Distanzscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben sind lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung spezieller Längen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 88 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
