K0138.06 Rändelmutter, Kunststoff
Rändelmutter aus Kunststoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0138.06
Rubix:113892
EAN:4059245036639



Dokumente
Produktdetails : K0138.06 Rändelmutter, Kunststoff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Gewindebuchse vernickelt.Bestellbeispiel: K0138.08
Rändelmutter aus Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std