K0237.12805 Bügelgriff, einseitig, Kunststoff

Bügelgriffe einseitig anschraubbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0237.12805
Rubix:111480
EAN:4059245129645
K0237.12805 Kunststoffgriff L=128

Technische Zusammenfassung

Länge128 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0237.12805 Bügelgriff, einseitig, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast glaskugelverstärkt. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: mattschwarz mit Feinstruktur.Bestellbeispiel: 06959-12805Hinweis: Die Bügelgriffe sind für einseitige Befestigung einsetzbar. Sie sind außerdem formstabil und hochbelastbar. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben sowie Klemmblech als zusätzliche Verdrehsicherung werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Kunststoffgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung112 g
Länge128 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
14,78 exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge