K0181.17006 T-Griff, Form:K, Duroplast
T-Griffe, Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0181.17006
Rubix:151260
EAN:4059245116164



Dokumente
Produktdetails : K0181.17006 T-Griff, Form:K, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Bei den Ausführungen K0181.17008 und K0181.18008 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.Auf Anfrage: Weitere Farben.
T-Griff, Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 34 g |
|---|---|
| Länge | 38,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen