K0230.200081 Bügelgriff, Form:A Stahl
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0230.200081
Rubix:153556
EAN:4059245127009



Dokumente
Produktdetails : K0230.200081 Bügelgriff, Form:A Stahl
Werkstoff: Rundstahl.Ausführung: geschliffen, gebürstet und mattverchromt oder schwarz pulverbeschichtet mit Feinstruktur.Hinweis: Als einfacher Bügelgriff oder abgewinkelt lieferbar.
Maschinengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1170 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen