GN6336.13-25-M5-10-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-10-H
Rubix:1866048
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-10-H
EAN:4045525971714



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-10-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriffe GN 6336.13 können mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels festsitzend an einem Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
